TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯アラーム
定温式熱感知送信機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25655815
品番
TX-102RF
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
丸型接点入力送信機TX-102Rと定温式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。
一局所の周囲の温度が一定の温度以上になった時に作動します。
台所など普段火を使うところに設置します。
質量(g)
約270(電池含む)
種類
特殊60℃ヘッド
電源
DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10〜15V(40mA)外部電源
電池寿命
約2年(1日10回送信として)
検知方式
定温式
設置場所
屋内:天井面取付
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません