TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯アラーム
赤外線センサ送信機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25655946
品番
TX-121A
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ワイヤレス送信機内蔵型の小型赤外線センサー
質量(g)
投光器:約620、受光器:約680
消費電力(W)
投光器2、受光器2
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(2ビーム対向型)[二重変調方式]
応答時間(秒)
0.05〜0.7
設置場所
屋外(IP43相当)・屋内
表示灯
【警報】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯
警戒距離
屋外20m以内(屋内30m以内)