ショートバー(Bタイプ)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 極数2P 注文コード25657496 品番GB11-2
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は極数・内容量など145種類から選べます 他の種類を見る
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ
【絶縁部】PVC
極数2P 黄緑 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(JIS)(A)20 適合機種PTU-40、PT-40、FP-40、PUW-40 耐電圧(V/min)AC1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
研究での計測・制御機器の配線
国立大学法人秋田大学 様 (教育・研究機関)

モノタロウブランドの10mmピッチ組端子台T10-□□PMと合わせて購入しました。東洋技研のショートバーのY型端子の幅が、モノタロウ端子台の幅よりわずかに広く、少し削る必要があります。
モノタロウ端子台の枠幅が8.0mm。ショートバーの端子幅は、モノタロウサイトの商品情報に載っていませんでしたが、東洋技研サイトのカタログにあり、端子幅が8.2mmでした。

7人が参考にしています
対象商品:
87054091
2023-08-21
用途:
制御盤作製時
製造業

新規で使用するため試作として1組だけ欲しかったが、通常購入ルートでは最小ロットが50組だったため、こちらでは1組でも購入できたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
87054037
2023-06-21
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

制御盤製作時のCOM端子台に使用、特に問題なく重宝しています。

対象商品:
87054107
2023-06-01
用途:
制御盤の改修
矢坂電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

1個単位での発注が出来るので、在庫が出ずにとても助かります。

対象商品:
87054037
2022-11-03
用途:
制御盤の製作

端子台の渡り配線に使用しました。
工期短縮になるので助かります。

対象商品:
87053811
2021-08-29
用途:
車の電源ボード作成

モノタロウの組端子台に組み合わせると端子幅が広くて収まらず、加工が必要です。
が、前回も同じ組み合わせで購入し、若干の加工で納められることが判っていたので
組み合わせてリピート購入です。
加工して使えるならコスト優先で満足です。

7人が参考にしています
対象商品:
87053811
2021-10-04
用途:
配線の分岐,整理
教育・研究機関

ピッチと端子数の種類が多数あり,メーカー問わず本体に合わせて選択できるところが便利です.一時期,自身でバーを作成していましたが,この品を購入する方が漏電も無く整理しやすいと思います.

対象商品:
87054134
2021-08-29
用途:
固定端子台の配線接続用で
農・林・水産業

固定端子台の配線接続用で利用。
電源ケーブル一組(+・−)で各端子に給電できます。
固定端子台の配線には必須のアイテムです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする