曜日別特売
MT-144 温度モジュール マザーツール 25696712

温度モジュール

(1件のレビュー)
取扱い終了
測定範囲(℃)-45~95
内容量1個注文コード25696712品番MT-144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

組込用温度モジュールです。

用途温度モニター用測定範囲(℃)-45~95精度(℃)±1(0~40℃)(左記以外±2℃)質量(g)約24(電池含む)電源LR44又はSR44×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.2×28.7×16.8分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命LR44:約5か月、SR44:約1.5年検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1.5温度表示方式デジタル測定周期2秒/回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25696703
2017-12-18
用途: 自動車の吸気温度の測定
製造業

毒キノコ(エアクリーナー)近傍に設置し、エキマニからの温度の影響を測定するために購入した。
3mのセンサーケーブルのおかげで無理のない取り回しができた。満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする