デスクアームライト

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25722752 品番AS-N10AW-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デスクなどに簡単に取付できるクランプ式
アームを自由自在に動かせます。

消費電力(W)60 電源コード(m)約1.8 シルバー 材質本体:スチール、クランプ部:アルミ 寸法(mm)セード:高さ169、最大径173(組み立てた状態) 質量(g)約900(クランプ部除く) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 スイッチON/OFFスイッチ 口金E26 クランプ幅(mm)20〜50 アーム長さ(mm)上部:418、下部:392 使用電球最大径60mm、長さ120mm以下(白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下) 色(本体)シルバー 使用場所屋内用 アームダブルアーム 調光の可否不可
注意
※電球は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25722777
2024-06-08
用途:
デスクライトが暗かったので更新した
農・林・水産業

アームの硬さや動き 期待通りで満足しています。
ただし製品に貼り付けてある説明シールが押さえても押さえても浮き上がってきます。見た目が気になります。

対象商品:
25722752
2022-10-19
用途:
スマートLEDランプを装着して、時計のアラームの代替。音だと支障があるので、光の色で注意喚起。
教育・研究機関

単純な構造で、特段の支障があるような商品ではない。
問題なく使えている。

1人が参考にしています
対象商品:
25722752
2022-11-28
用途:
作業台に装着

スチール製なので油や熱に強くて大変丈夫で長持ちしそうです。

対象商品:
25722752
2022-08-25
用途:
机での作業用に
製造業

ごく普通のライトで。ある程度自由な角度で使えるので便利です。確認してない自分が悪いのですが、電球が付属しておらず、早速使えませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
25722752
2022-08-15
用途:
商品の写真撮影の照明及び手元作業の照明
インディレザー 様 (卸売・小売業)

アームが長くて狙った所を照らせるのでとても良いです。アームも保持力があって、頭部分が下がってくるようなことはないです。

2023-04-01
用途:
作業中の採光

下記の通り、他のユーザーコメントと似たことを記しておきます。

傘のついている部位を固定するネジの内側部分に隙間があり、ひと手間加えないと垂れ下がって使い物になりません。内部にワッシャーを追加して内側の隙間を十分埋めた上で、フレームの外側から締め込みが出来るようにしないと、全く固定できない。
明らかに設計ミス、或いはワッシャー等の配置ミス。

-----------------------------------------------------------------
傘の角度がLED電球つけると固定されないですね。傘を固定している黒いプラの部品の内側の黒いワッシャーは外して、代わりに両サイドにワッシャーを入れるといい具合に固定できました。この値段なら満足です。ご参考までに。

対象商品:
25722752
2022-03-07
用途:
家庭用勉強机の照明
その他業種

とても良いと思います。しっかりしていて、グラつきません。白熱球が好きなので選びました。長く続けて欲しい製品です。

2人が参考にしています
対象商品:
25722752
2021-11-22
用途:
パソコンを用いた机上の作業に使用
教育・研究機関

本ライトはE26口金に合う電球、電球型蛍光灯、LEDのいずれも使えるので、好みに合わせた照明が可能であるのが秀逸である。また机上の照明用LEDは多くのものがLEDを取り換えられず本体とともに使い捨てになってしまうのに対し、本品は市販のLEDで取り換え可能であるところが大変気に入っている。価格が安いことも併せて高く評価したい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする