※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
暖房用樹脂ヘッダー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25775113
品番
CLF-HD-25-7
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
セット内容
往き側樹脂製ヘッダー(流量ゲージ付調節バルブ付)、戻り側樹脂製ヘッダー(ストップバルブ付)、自動エア抜き弁、ドレンコック、往/戻り主管接続ボールバルブ、往/戻り簡易液晶温度計(サーモテープ式)、回路名表示用シール、ブラケット、ヘッダー継手用カップリングアダプタ(固定クリップ付)
規格
A:G1
寸法L1(mm)
500
回路
7
呼び径(ねじ)
B:G3/4