三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
10Aペア/10mm/25M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25779356
品番
HC-10HON10ペア
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
被覆:10
色
被覆:ブルー+ピンク
種類
被覆厚み5・10mmペア管
長さ(m)
25
呼び径
10A
注意
※使用温度は 95℃以下、使用圧力は 0.65MPa 以下に設定してください。