高耐候性被覆エクセルパイプHC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25779758 品番 HC-10HON20-T
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
厚さ(mm)被覆:20 被覆:アイボリー 長さ(m)25 呼び径10A 外径D1(Φmm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする