STH1WX PE支線ガード マサル工業 1本 STH1WX 25796016

STH1WX PE支線ガード マサル工業 25796016 STH1WX PE支線ガード マサル工業 25796016

PE支線ガード

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラ 注文コード25796016 品番STH1WX
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材

トラ 材質PE 用途安全標識、支線との接触に。 質量(g)350 寸法L(mm)1600 寸法H(mm)34.6 寸法W(mm)34.6 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25795989
2021-08-29
用途:
太陽光発電の引き込み柱の支線に

大きさもぴったりで、装着も被せて嵌めるだけで簡単でした。支線は今まで灰色のワイヤーロープは草むらに紛れて見にくかったため、草刈り機の刃で切ってしまったりする事故が起こる可能性がありました。黄色になってハッキリと見えるようになったので事前に避けることができ安全性が向上しました。

1人が参考にしています
対象商品:
25796034
2021-01-26
用途:
電気工事
建設業・工事業

納期が遅れるとありましたが、工事に間に合ってよかったです。一般的な支線カバーです。

対象商品:
25795973
2020-01-22
用途:
支線のカバー
製造業

駐車場の支線が、ワイヤーむき出しで、ワイヤー保護というより、車からの接触防止、黄色は膨張色なので良く目立つ、事故防止につながる

2人が参考にしています
対象商品:
25796016
2019-05-22
用途:
敷地内の電柱支線への注意喚起
教育・研究機関

施設内の敷地に電柱の支線があります。その付近を、高齢者を含む多数の人が通る可能性があり、注意喚起のために設置しました。細身のカバーなので見苦しくないように思えます。

対象商品:
25795973
2019-06-28
用途:
塗装作業時足場近く
軽部商店 様 (建設業・工事業)

脱着が楽で、丈夫です。今後使いまわしが出来ます
安い買い物をしました。

対象商品:
25795973
2018-12-06
用途:
文字通り支線ガ−ドとして。
有限会社南平物産 様

使いやすく、綺麗安全です。人通りの多いところのため当製品を取り付けたため

 安全に通行できるようになりました。

対象商品:
25795973
2018-12-06
用途:
5cmアングルの養生用に使用。

通常の用途とは違いますが、丁度良く流用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする