※サンプル画像 色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
ポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25872289
品番
BPL-12-300M
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
継ぎ足しも可能、非磁性ステンレス製です。
直径(Φmm)
12
全長(mm)
300
材質
ステンレス(SUS303)、黒外装
ねじ
M6
質量(kg)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応