※サンプル画像 色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

BPL-20-500P ポール 中央精機 25872298 BPL-20-500P ポール 中央精機 25872298

ポール

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25872298 品番 BPL-20-500P
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

継ぎ足しも可能、非磁性ステンレス製です。

直径(Φmm)20 全長(mm)500 材質ステンレス(SUS303)、黒外装 ねじM16P1 質量(kg)1.19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする