SK-65S 電気コンロ SURE(石崎電機製作所) 25887898 SK-65S 電気コンロ SURE(石崎電機製作所) 25887898 SK-65S 電気コンロ SURE(石崎電機製作所) 25887898 SK-65S 電気コンロ SURE(石崎電機製作所) 25887898

電気コンロ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25887898 品番SK-65S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます

電源(V)100 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.8 トラスコ品番828-2645 材質本体ケース:ステンレス、前後カバー・脚:フェノール樹脂、受け皿:ステンレス、底板:亜鉛メッキ銅版 シルバー スイッチ切、600W(強火)、300W(弱火:内側ヒーター)、300W(弱火:外側ヒーター) 本体質量(kg)約1.3 ヒーターニクロムヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
注意
※鍋の鍋底は平らで直径が16〜24cmのものをご利用ください。
※付属の五徳を必ずご使用下さい。
※五徳を立てずに直接鍋などを乗せますと本体が過熱して故障の原因となります。
※製品の色は印刷の具合で、 実物と多少異なる場合があります。
※製品改良のため、予告なく仕様※意匠を変更することがあります。
※燻製調理には必ず燻製鍋をお使いいただき、箱等で本体を覆うような調理は行わないでください。
※水、油、汁等がヒーターにかかる調理や行為はしないでください。発火や異常動作、ヒーター断線、熱板の破損等の原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25887898 SK-65S 77490255 SK-65V 電気コンロ SURE(石崎電機製作所) 電気コンロ SURE(石崎電機製作所) 1台 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:187415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
光学素子の接合

以前使用した製品より使い易くなって重宝しております。温度切替方式が便利です。価格も手ごろで満足しております。

対象商品:
25887898
2022-03-20
用途:
燻製器の加温用に
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

まだ燻製器の試験中でニクロム線がどのくらい持つかまだ不明です。

1人が参考にしています
対象商品:
25887898
2020-08-19
用途:
燻製作り
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは、ガスコンロを使ってましたが、電気コンロは温度調整が楽で良いですね。但し、電気のワット数を多く使うので、ブレーカーの容量が低い我が家では気を使います。

5人が参考にしています
対象商品:
25887898
2020-04-17
用途:
湯豆腐など鍋料理の保温用として
その他業種

汚れが付きにくく、使い勝手がよく、大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
25887898
2019-06-14
用途:
お湯を沸かす時

熱くなるのがやや遅いと思われます。電気なので仕方ないと割り切っています。

対象商品:
25887898
2019-02-25
用途:
燻製熱源に使用
医療・福祉・介護関連業

最近興味が出た自家燻製器の熱源として購入。まだ使用してませんが電源も入りましたので良さそうです。

対象商品:
25887898
2018-03-06
用途:
趣味の燻製作りに使用
有限会社野村空調 様 (建設業・工事業)

屋外で風に影響されずに安定して使用出来て重宝しています、製品も良く出来ていると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
25887898
2018-03-16
用途:
湯豆腐の保温
農・林・水産業

湯豆腐が大好きで60度くらいの適温保存が実に良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする