※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの 搬送
スリーエッチの コンベヤ
スリーエッチの コンベヤアクセサリー
三ツ爪バケットボルトナット スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100組)
注文コード
25915848
品番
M10X35
参考基準価格(税別)
¥27,850
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。
三爪ボルトと六角ナットで一組です。
用途
バケットの取付。
トラスコ品番
808-6916
材質
スチール
全長(mm)
32
高さ(mm)
35
ねじ径
M10
ベース幅(mm)
32
本体幅(mm)
32