フロンケミカル
PFAデスコケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×107×48
104×53×48
107×107×48
160×107×48
213×106×48
213×160×48
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25951785
品番
NR1351-003
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります。
トラスコ品番
390-7003
容量(mL)
670
質量(g)
230
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×94×44
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×107×48
仕様
耐薬性に強い
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
使用条件
耐熱温度260℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
160×107×48