SM-RT64 DEORE センターロックディスクローター ナロータイプ 内セレーションタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25955529 品番ESMRT64SSI3C
参考基準価格(税別)¥3,887 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現
レジン/メタルパッド対応
センターロックディスクブレーキローターマウント
パッドライニング形状 互換性:ナロー

付属品ロックリング:内側セレーションタイプ 適合パッド:メタル、レジン 材質ローター:ステンレス シルバー シリーズDEORE M6000 シリーズ 外径(Φmm)140 マウントセンターロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする