曜日別特売
EPR-G01-3-0011-12【ワケあり】 電磁比例パイロットリリーフ弁 NACHI(不二越) 25966230

電磁比例パイロットリリーフ弁

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
1.5~21
注文コード
25966230
品番
EPR-G01-3-0011-12【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥67,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)アウトレット
¥38,9003,198
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
1.5~21
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
1.2
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする