曜日別特売

油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS

油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS - NACHI(不二越)油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS - NACHI(不二越)

・モジュラーバルブとは、油圧装置の集積化を目的として開発、設計されたもので、それぞれの機能をもったバルブを積重ねることにより、バルブ間の配管を不要にし、そのまま回路構成ができるようにしたものです。
・省力化、省資源はもとより、装置のコンパクト化、信頼性向上など、あらゆる点ですぐれた特長をもつ独特なバルブシステムです。
・各バルブの構造は基本的には従来のバルブと同じで、性能もほぼ同等です。
・一部の回路を主回路より低い圧力で使用し、減圧する圧力を二圧(高圧・低圧)に切換えて制御する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。
・一次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。

用途
区分 複合弁 品名 二圧レデューシングバルブ
区分
複合弁
品名
二圧レデューシングバルブ
呼び径
1/8
最大流量(L/min)
40
制御ポート
P
デザイン
30
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります
全23種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa)
最大使用圧力(MPa)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
定格電圧
圧力調整範囲(MPa)
最大使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83008418OGS-G01-P1C-BKR-E115-30ハンドル付・インジケータライト付AC115V(整流器内蔵形)【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.8~77
¥151,000
¥98,150
¥107,965(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008655OGS-G01-PCC-BKR-E1-30ハンドル付・インジケータライト付AC100V(整流器内蔵形)【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.2~3.57
¥151,000
¥98,150
¥107,965(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010579OGS-G01-PCC-K-D1-30ハンドル付DC12V【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.2~3.57
¥147,000
¥95,550
¥105,105(税込)
42日以内出荷
返品不可
83012207OGS-G01-P21-KR-D2-30ハンドル付・インジケータライト付DC24V【低圧側】0.8~7、【高圧側】3.5~1425
¥151,000
¥98,150
¥107,965(税込)
42日以内出荷
返品不可
83014036OGS-G01-PCC-BKR-E115-30ハンドル付・インジケータライト付AC115V(整流器内蔵形)【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.2~3.57
¥151,000
¥98,150
¥107,965(税込)
42日以内出荷
返品不可
83014639OGS-G01-P1C-BK-E2-30ハンドル付AC200V(整流器内蔵形)【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.8~77
¥147,000
¥95,550
¥105,105(税込)
42日以内出荷
返品不可
83015671OGS-G01-PCC-KR-D2-30ハンドル付・インジケータライト付DC24V【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.2~3.57
¥151,000
¥98,150
¥107,965(税込)
42日以内出荷
返品不可
83017351OGS-G01-PCC-BK-E115-30ハンドル付AC115V(整流器内蔵形)【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.2~3.57
¥147,000
¥95,550
¥105,105(税込)
42日以内出荷
返品不可
83021219OGS-G01-P21-BKR-E1-30ハンドル付・インジケータライト付AC100V(整流器内蔵形)【低圧側】0.8~7、【高圧側】3.5~1425
¥151,000
¥98,150
¥107,965(税込)
42日以内出荷
返品不可
83021630OGS-G01-P21-K-D2-30ハンドル付DC24V【低圧側】0.8~7、【高圧側】3.5~1425
¥147,000
¥95,550
¥105,105(税込)
42日以内出荷
返品不可
83022086OGS-G01-P21-BK-E2-30ハンドル付AC200V(整流器内蔵形)【低圧側】0.8~7、【高圧側】3.5~1425
¥147,000
¥95,550
¥105,105(税込)
42日以内出荷
返品不可
83022366OGS-G01-P1C-K-D1-30ハンドル付DC12V【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.8~77
¥147,000
¥95,550
¥105,105(税込)
42日以内出荷
返品不可
83022409OGS-G01-P1C-BKR-E2-30ハンドル付・インジケータライト付AC200V(整流器内蔵形)【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.8~77
¥151,000
¥98,150
¥107,965(税込)
42日以内出荷
返品不可
83023118OGS-G01-P1C-BK-E1-30ハンドル付AC100V(整流器内蔵形)【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.8~77
¥147,000
¥95,550
¥105,105(税込)
42日以内出荷
返品不可
83024046OGS-G01-PCC-BK-E1-30ハンドル付AC100V(整流器内蔵形)【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.2~3.57
¥147,000
¥95,550
¥105,105(税込)
42日以内出荷
返品不可
83024265OGS-G01-P1C-K-D2-30ハンドル付DC24V【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.8~77
¥147,000
¥95,550
¥105,105(税込)
42日以内出荷
返品不可
83026740OGS-G01-PCC-BKR-E2-30ハンドル付・インジケータライト付AC200V(整流器内蔵形)【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.2~3.57
¥151,000
¥98,150
¥107,965(税込)
42日以内出荷
返品不可
83026871OGS-G01-P1C-BKR-E1-30ハンドル付・インジケータライト付AC100V(整流器内蔵形)【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.8~77
¥151,000
¥98,150
¥107,965(税込)
42日以内出荷
返品不可
83027476OGS-G01-P1C-KR-D2-30ハンドル付・インジケータライト付DC24V【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.8~77
¥151,000
¥98,150
¥107,965(税込)
42日以内出荷
返品不可
83028158OGS-G01-PCC-K-D2-30ハンドル付DC24V【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.2~3.57
¥147,000
¥95,550
¥105,105(税込)
42日以内出荷
返品不可
83029935OGS-G01-PCC-BK-E2-30ハンドル付AC200V(整流器内蔵形)【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.2~3.57
¥147,000
¥95,550
¥105,105(税込)
42日以内出荷
返品不可
83030511OGS-G01-P21-BK-E1-30ハンドル付AC100V(整流器内蔵形)【低圧側】0.8~7、【高圧側】3.5~1425
¥147,000
¥95,550
¥105,105(税込)
42日以内出荷
返品不可
83031588OGS-G01-P21-BKR-E2-30ハンドル付・インジケータライト付AC200V(整流器内蔵形)【低圧側】0.8~7、【高圧側】3.5~1425
¥151,000
¥98,150
¥107,965(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする