曜日別特売

油圧バルブ ゲージコック K2

油圧バルブ ゲージコック K2 - NACHI(不二越)

ゲージコックとは、圧力計と圧力源の間に取付けて、測定流体を流したり、遮断したりするために使用されます。
極めてコンパクトにまとめられており取付スペースが少なくてすみます。
容易な構造で十分な機能を発揮するよう合理的に設計されています。
最高使用圧力35MPaと広範囲です。

質量(kg)
0.35
タイプ
フート形
デザイン
20
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83009477K2-T04-20G1/235
¥12,700
¥8,255
¥9,081(税込)
42日以内出荷
返品不可
83024037K2-F03-20G3/835
¥16,300
¥10,595
¥11,655(税込)
5日以内出荷
返品不可
83032918K2-F02-20G1/421
¥16,300
¥10,595
¥11,655(税込)
翌々日出荷
返品不可
83017518K2-T03-20G3/835
¥12,700
¥8,255
¥9,081(税込)
取扱停止中
返品不可
83025796K2-T02-20G1/421
¥12,700
¥8,255
¥9,081(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする