横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の はく離剤
エナジーパワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
26114544
品番
MC18
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
強力剥離剤。
極微臭で強力なハクリ性能が持続。
スピードとスタミナを高次元で両立。
濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。
無リン・ノンリンスタイプ。
成分
アミン系溶剤、アルコール系溶剤
質量(kg)
18
希釈倍率
5〜11倍
液性
アルカリ性
アズワン品番
64-9077-12
危険物の類別
非危険物