画像準備中

リアディレイラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26157384 品番ARDFT35AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

敷島パッケージ
7/6sp SS 直付
旧品版X1303

仕様【ロースプロケット】34T、【トップスプロケット】最大14T、【トップスプロケット】最小11T、【トータルキャパシティ】43T サイズ6/7S アズワン品番64-9596-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする