画像準備中

リアディレイラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26157427 品番ARDTY300B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

MTBコンポ「TOURNEY」シリーズの6/7速対応リアディレーラー。
3×6/3×7スピード対応。

仕様【リア対応スピード】6/7スピード 適合【ロースプロケット(最小/最大)】28T/34T、【トッププロケット(最小/最大)】11/14T、【トータルキャパシティ】43T、【最大フロント歯数差】20T アズワン品番64-9596-61 マウント逆爪 適合チェーンHG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする