SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 変速機関連
SHIMANO(シマノ)の ディレイラー
リアディレイラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26157445
品番
ARDTY300MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
MTBコンポ「TOURNEY」シリーズの6/7速対応リアディレーラー。
3×6/3×7スピード対応。
仕様
【リア対応スピード】6/7スピード
適合
【ロースプロケット(最小/最大)】28T/34T、【トッププロケット(最小/最大)】11/14T、【トータルキャパシティ】43T、【最大フロント歯数差】20T
アズワン品番
64-9596-63
マウント
正爪
適合チェーン
HG