SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 変速機関連
SHIMANO(シマノ)の ディレイラー
リアディレイラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26157497
品番
ARDTZ500GSD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
敷島パッケージ
6sp GS 直付
仕様
【プーリーケージ】GS
適合
【リアスピード】6スピード、【トップギア(最小/最大)】14/14T、【ローギア(最小/最大)】28/28T、【最大フロント歯数差】20T、【トータルキャパシティ】34T
歯数
【プーリー】11/11T
取付
直付
品番
【旧】X1648
アズワン品番
64-9596-68