画像準備中

クランク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26161286 品番AFCTY501C888XLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

MTBコンポ「TOURNEY」シリーズの3×8/7/6スピードクランクセット。フロントトリプル用、リア8/7/6スピード対応。ボトムブラケットは別売りです。

仕様【推奨BB】BB-UN100・BB-UN100-K・BB-UN26・BB-UN26K、【TPCD】リベット留めチェーンライン:47.5/47.5+t/50、【アクスルタイプ】スクエア(4角軸) 幅(mm)【対応BBシエル】68・73 歯数4838/28 寸法(mm)【Qファクター】185.5 ブラック アズワン品番64-9602-13 適合寸法(mm)【フレームOLD】135・142 クランク長(mm)170 適合チェーン8/7/6スピード用HG/UG
注意
※K:チェーンケース対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする