画像準備中

クランク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26161374 品番AFCR3030CX090X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ROADコンポ「SORA」グレードのクランクセット。上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造。2ピースクランク構造。フロントトリプル用、リア9スピード対応。

仕様【推奨BB】BB-RS500・BB-RS500-PB 歯数50/39/30T 寸法(mm)【チェーンライン】43.5、【アクスルタイプ】24 ブラック※ボトムブラケットは別売りです。 アズワン品番64-9602-22 寸法PCD(mm)110/74 クランク長(mm)170 適合チェーンHG

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする