SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 変速機関連
SHIMANO(シマノ)の ディレイラー
リアディレイラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26161444
品番
ARDR3000GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,570
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
敷島パッケージ
リアディレイラー
RD-R3000
SORA 9sp GS3000gs
ROADコンポ「SORA」グレードのリアディレーラー。
ロード9速対応。
仕様
【リア対応スピード】9スピード、【最大フロント歯数差】20T
適合
【ロースプロケット(最小/最大)】28T/34T、【トッププロケット(最小/最大)】11/14T、【トータルキャパシティ】43T
アズワン品番
64-9602-29
適合チェーン
HG
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000