SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 変速機関連
SHIMANO(シマノ)の ディレイラー
リアディレイラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26161618
品番
ARDT3000SGSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,340
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
敷島パッケージ
リアディレイラー
RD-T3000
9sp SGS
MTBトレッキングコンポ「ACERA」グレードのリアディレーラー。
滑らかで軽い変速操作。
9速対応。
仕様
【リア対応スピード】9スピード、【トータルキャパシティ】43T
適合
【ロースプロケット(最小/最大)】28T/34T、【トッププロケット(最小/最大)】11/14T
アズワン品番
64-9602-49
適合チェーン
HG
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000