KITZ(キッツ)
複作動 ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FA-10STBFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
1/2B
1/2B
3/4B
1B
1-1/4B
1-1/2B
2B
2-1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26268876
品番
FA-10STBF-15A
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ステム飛出防止
仕様
【操作機】FA型(複作動)
呼び径
1/2B
方式
フルボア
接続
フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
アズワン品番
64-3875-67
駆動部タイプ
FA-1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材