日本エフ・ディー・シー
日本エフ・ディー・シーの 接続・省配線(制御機器)
日本エフ・ディー・シーの 端子台
日本エフ・ディー・シーの 端子台その他関連用品
レールカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26273864
品番
RC-760
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
カッター刃内蔵式で安全設計
最大3040mmまでカッティング可能
カッターレール:760mm×4枚
持ち運び可能
セット内容
レール板×4、専用カッター機×1、専用替刃×5、携帯バッグ×1
寸法(mm)
【レール板】760×73/本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【携帯用バッグ】790×100×95
切断有効長さ(mm)
3040
アズワン品番
64-3964-64
最大切断厚さ(mm)
9(発泡ボード可能)※材質による
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000