TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット 17mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26295869
品番
HP3NV-17L
参考基準価格(税別)
¥1,595
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合
【ピン】P3016S
材質
構造用鋼
全長(mm)
55
差込角(mm)
9.5
コード
105-8236
アズワン品番
64-4816-56
適合Oリング
RINGP16S