曜日別特売

露出用丸型ボックス(ねじ式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法D(Φmm)110グレー注文コード26304916品番R364GHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×10(4本)グレータイプねじ式種類36寸法H(mm)57寸法D(Φmm)110寸法l(mm)44寸法V(Φmm)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする