曜日別特売
SW1161MDGHW 露出用スイッチボックス 日動電工 26306693

SW1161MDGHW 露出用スイッチボックス 日動電工 26306693
SW1161MDGHW 露出用スイッチボックス 日動電工 26306693

露出用スイッチボックス

(27件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種別防滴プレート用16-1方出グレー注文コード26306693品番SW1161MDGHW
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(2本)種別防滴プレート用16-1方出グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37995517
2026-02-09
用途: 既存のスイッチボックス老朽化で交換
製造業

追加での取り付け穴加工が必要でしたが、想定した仕上がりとなり満足です。

対象商品 : 37995544
2024-07-30
用途: スイッチ取り付けに露出タイプスイッチBOXを使用
株式会社燦企画建設業・工事業

露出タイプですが、密閉されているので、パネル壁に埋め込みして使用している。
防音パネルなので密閉分音漏れが少ない。

対象商品 : 26306727
2024-08-28
用途: 電気工事
森宗電器

大変満足しています。取付もとてもしやすくて良いです

対象商品 : 37995544
2023-07-09
用途: ボックス交換
農・林・水産業

農業倉庫建設時のボックスが割れたため、交換用に購入。
古い物は倉庫の鉄骨塗り直し時に、一緒にボックスや配管も職人さんが塗ってくれた為、若干厚みが増しており、正確な寸法を採寸できなかった。またメーカーも確認できず。(プレートはパナ製だからパナかなとは思いつつ、再塗装時にアイボリー系になっているから、パナのグレー系よりこちらがいいかなと)
寸法は大体合ってるので、多少のズレは覚悟してこちらの商品を購入。(近所のホムセンになぜか1方出だけ無かった)
若干だがパナのプレート・プレートカバーよりこちらの方が大きく、また角のRの付け方も微妙に違ったため、ビタっとは収まらなかった。
最初から覚悟していたので、不満などは無いです。
また施工なども何の問題もありません。配管もピッタリ接続できましたし。

対象商品 : 37995492
2022-12-02
用途: DIY用
その他業種

近くの店になかったのでこちらで購入。
価格も変わらないので良かった。

対象商品 : 37995483
2022-10-27
用途: 車庫に取り付け
金融・保険業

商品について、大変満足しております。また、取り付けもしやすかったです。

対象商品 : 37995544
2022-01-28
用途: ふつうに使えます。
その他業種

ホームセンターに比べとても安いです!!
ただvvf1.6の2芯の2本が限界です。

1が参考にしています
対象商品 : 26306885
2021-11-08
用途: オリジナルボート釣り用電源ボックス(ワニグリップ)の製作

ホームセンターよりもリーズナブルで種類が多い。半分に切り10ミリ径のステンボルトを2本配し電源ボックスを作っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする