レンジャーカウント1000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26325723 品番 RC11P30JP
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

個数専用機をリーズナブルな価格でご提供
3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示
充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能
サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能
単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます

種類個数計 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 最小表示(g)2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)294(W)×226(D) サンプル登録時最小質量(g)20 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、積算 バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm) 安定時間(秒)2以内 電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) 風袋引き範囲0〜30kg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114 計量可能最小単重(g)0.2 校正分銅30kg 質量(kg)4.2 トラスコ品番835-8848 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする