SHR435-3N 小型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ Velbon(ベルボン) 26348728

小型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
縮長(mm)585
質量(g)1580
内容量1台注文コード26348728品番SHR435-3N
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。
多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。

付属品三脚ケース仕様【雲台】PH-G40D N、【スペアシュー】QB-54質量(g)1580タイプ3段 435III N段数3段全高(mm)1289(EV含まず)、1650(EV含む)最大積載量(kg)2(推奨)スライド寸法(mm)【EV(エレベーター)】361最低高さH(mm)242縮長(mm)585アズワン品番64-7755-89最大荷重(kg)【脚】4脚径(mm)23

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする