放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26423190 品番 WW-RX-S05A
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

放熱シートの熱伝導性・柔軟性はそのままに、優れた電磁波吸収性を併せ持つ、放熱性電磁波ノイズ吸収シートです。
発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ使用します。
ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。

寸法(mm)50×50×厚さ0.5 使用温度範囲(℃)-40〜120 硬さ20:JIS Type E 比重3.2 難燃性UL-94 V-0 熱伝導率(W/mk)0.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10 アズワン品番65-1857-32 体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする