エスコ
エスコの ブレーキ/足廻り関連工具
エスコの シリンダー清掃
シリンダーポリッシャー 大型車用 41×200mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26441566
品番
EA514BW-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
6
材質(ブラシ部)
シリコンカーバイド
寸法(Φ×mm)
【ブラシ】41×70
アズワン品番
65-2135-12