エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 保護服
マトック柄 910mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26446055
品番
EA650CB-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,877
販売価格(税別)
¥
8,070
バスケットに入れる
仕様
ハンドルのみ
材質
ポリファイバー
全長(mm)
910
質量(kg)
1.38
使用電圧(V)
AC1000/DC1500以下
アズワン品番
65-2165-87