※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 樹脂/消毒バット・トレー
浅型長バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
TGK品番
0419-32-08-42
注文コード
26576559
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
TGK品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
同サイズでのスタッキングができ、収納に便利です。各種バットの組合せで、使用用途が多彩に広がります。
材質
SUS304
TGK品番
0419-32-08-42
タイプ
270型
外形寸法(mm)
271×168×51H
容量(L)
約1.7
板厚(mm)
0.6