※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 樹脂/消毒バット・トレー
浅型長バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
TGK品番
0419-32-08-43
注文コード
26576568
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
TGK品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
同サイズでのスタッキングができ、収納に便利です。各種バットの組合せで、使用用途が多彩に広がります。
材質
SUS304
TGK品番
0419-32-08-43
タイプ
320型
外形寸法(mm)
322×186×57H
容量(L)
約2.6
板厚(mm)
0.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26576568
-
35792617
320型
18-8 浅型長バット
AG(赤川器物製作所)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました