※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 樹脂/消毒バット・トレー
浅型長バット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26576577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥4,007
販売価格(税別)
¥
3,643
バスケットに入れる
同サイズでのスタッキングができ、収納に便利です。各種バットの組合せで、使用用途が多彩に広がります。
材質
SUS304
TGK品番
0419-32-08-44
タイプ
370型
外形寸法(mm)
372×202×65H
容量(L)
約3.7
板厚(mm)
0.6