画像準備中

高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数12 注文コード26708387 品番HR10-10P-12P(73)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など10種類から選べます 他の種類を見る

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。

極数12 シェルサイズ10 寸法A(mm)32.5 寸法B(Φmm)14 寸法C(Φmm)9.5 寸法D(Φmm)7.2 材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 質量(g)15 種類丸型 定格電圧(V)AC100、DC140 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26708387 HR10-10P-12P(73) 68058544 HR10-10P-12P (73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10P-12P (73) HIROSE(ヒロセ電機) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10P-12P (73) HIROSE(ヒロセ電機) 1個 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
既存品の修理
ウェルクラフト株式会社 様 (製造業)

既存品に使用されていたものと全く同じもので助かりました。

対象商品:
87072526
2021-03-03
用途:
電源ケーブル
サービス業

安定のHirose。造りがしっかりしていて好きです。

対象商品:
87072526
2017-11-17
用途:
機器への接続

型番違う
使えない
早く正しいのおくれや
どないなってんねん

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする