高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 注文コード26708484 品番HR10-7P-4S(73)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は極数など10種類から選べます 他の種類を見る

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。

極数4 シェルサイズ7 寸法A(mm)28.5 寸法B(Φmm)11 寸法C(Φmm)7 寸法D(Φmm)5.2 材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 質量(g)8 種類丸型 定格電圧(V)AC150、DC200 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
既存品の修理
ウェルクラフト株式会社 様 (製造業)

既存品に使用されていたものと全く同じもので助かりました。

対象商品:
87072526
2021-03-03
用途:
電源ケーブル
サービス業

安定のHirose。造りがしっかりしていて好きです。

対象商品:
87072526
2017-11-17
用途:
機器への接続

型番違う
使えない
早く正しいのおくれや
どないなってんねん

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする