HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
円形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シェルサイズ
-
注文コード
26709306
品番
HR10B-2.5CP(73)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シェルサイズ
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
極数
-
シェルサイズ
-
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
結合方式
ワンタッチ