HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
円形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シェルサイズ
-
注文コード
26709394
品番
HR10-PC-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シェルサイズ
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
極数
-
シェルサイズ
-
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
結合方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26709394
HR10-PC-112
68065779
HR10-PC-112
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, サイズ:1mm, 圧着端子HR10-PC-112
HIROSE(ヒロセ電機)
1袋(10個)
¥
289
税込
¥
318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です