HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全461種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26709498
品番
HR30-6R-3P(71)
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
極数
3
シェルサイズ
6
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC100/DC140
定格電流(A)
5
結合方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応