HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
円形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シェルサイズ
7
注文コード
26709604
品番
HR30-7P-12SC(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
シェルサイズ
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
極数
12
シェルサイズ
7
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC30/DC42
定格電流(A)
2
結合方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26709604
HR30-7P-12SC(71)
68064187
HR30-7P-12SC(71)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12SC(71)
HIROSE(ヒロセ電機)
1個
¥
929
税込
¥
1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)