※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

後輪 アルミホイール(ローラーブレーキ用)

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26747823 品番 XBV20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。

サイズ20×1.5 HE 材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格H/E セット内容ハブナット、ワッシャー 歯数14T 軸長(mm)180 使用ハブシマノ エンド幅(mm)120.5 前後区分後輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26747857
2024-12-19
用途:
家族所有自転車の修理
運輸・通信業

後輪ホイールのベアリングに不具合が出たが、ベアリング球の交換に自信がなかったのでホイールごと交換。ローラーブレーキ取り外し→装着もさして難しくなく、交換後は、“漕ぐのが軽くなった″と喜ばれました。

対象商品:
26747857
2023-04-30
用途:
内装三段からの交換
運輸・通信業

非常に珍しい内装三段のギア破損で交換ギアの値段が結構するため思い切って車輪ごと交換を選択。
(交換用内装ギアの半分以下の費用で交換できた)
ポン付けで問題なく交換完了、精度も問題なし。
ブレーキの種類さえ間違えなければ気軽にできる交換です。

1人が参考にしています
対象商品:
26747823
2022-04-06
用途:
古くなった自転車の部品交換

なかなかありそうでない軸長180mmの20インチ、リア完組ホイール、良心価格で助かりました

対象商品:
26747857
2020-07-12
用途:
交換用
その他業種

ふれも無く軽快に走れる。
交換する前に付いていたものが粗悪なものだったので、きちんとした製品であることが満足。

対象商品:
26747848
2019-10-22
用途:
自転車修理
卸売・小売業

交換して1年立ちました。問題なく使えていますが、スチールスポークのため、ニップル部分が錆びてきました。ステンレススポークも選べると良いと思います。

アルミリムは軽量ですが、強度が弱くスポークに負担がかかり、スポークが折れることがあるようです。重量が気にならない場合、ステンレスリム+ステンレススポークが長持ちすると思います。

4人が参考にしています
対象商品:
26747823
2018-11-21
用途:
ママチャリ、リアホイール交換
製造業

ママチャリのリアタイヤのスポークがボロボロになったため、タイヤ&チューブと合わせて交換。シマノ製ローラーブレーキ用であり、無調整でぴったりフィットした。アルミ製リムの角の仕上げを見ると精度が高そうで、好感が持てる。ついでに、ローラーブレーキをグリスアップしたところ(分解せずにグリースメイトを吹いただけ)、ブレーキのタッチが大幅に改善して、快適性大幅アップ!なお、ローラーブレーキには専用グリスを使うべしとの話もあるため、自己リスクで。

2人が参考にしています
対象商品:
26747857
2019-01-22
用途:
家族のママチャリのローラーブレーキ化に使用
志学塾 石垣校 様 (教育・研究機関)

自分でスポーク組むのは難しいようなので組み立てられているホイルを探していました。
併せて購入した、チューブ、タイヤ、ブレーキ等と一緒にとりつけました。
アルミ製で軽く耐久性はまだ未知数ですが、楽しくサイクリングできそうで満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
26747848
2019-02-18
用途:
ホイール交換
卸売・小売業

スポークが複数折れたため、ホイールごと交換しました。サイズとブレーキのタイプが一致すれば、問題ないようです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする