曜日別特売
O-429WT コードレス温湿度計(子機) ドリテック 26819819

O-429WT コードレス温湿度計(子機) ドリテック 26819819
O-429WT コードレス温湿度計(子機) ドリテック 26819819
O-429WT コードレス温湿度計(子機) ドリテック 26819819
O-429WT コードレス温湿度計(子機) ドリテック 26819819
O-429WT コードレス温湿度計(子機) ドリテック 26819819

コードレス温湿度計(子機)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26819819品番O-429WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,857
販売価格(税別)
1,688

本体から離れた場所の温湿度を測定し、本体に送信
データ送信時は子機表面(内部)のLEDランプが点滅
複数の部屋の温湿度管理や、屋外と室内の温湿度を把握したい方に
急激な温度変化によるヒートショック対策に
熱中症/インフルエンザ警告表示付き※親機に表示

仕様子機設置距離:30m、フック穴あり材質ABS樹脂電源単3形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)湿度センサー抵抗式湿度センサ湿度測定範囲(%)10~99保証期間1年測定間隔10秒測定温度範囲(℃)‐20.0~60.0周波数(MHz)子機:315防水仕様子機:IPX4送信間隔110~160秒
注意
※本製品は子機1台です。本体(親機)は付属しておりません

商品説明動画

dretec(ドリテック) コート?レス温湿度計 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする