SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の テストプラグ
PCプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26908595
品番
R75-25
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
材質
ポリプロピレン
用途
呼び25配管用
呼び径(B)
1
呼び径(A)
25