LUMENAFPMT エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2 LUMENA(ルーメナー) 27068197

LUMENAFPMT エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2 LUMENA(ルーメナー) 27068197
LUMENAFPMT エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2 LUMENA(ルーメナー) 27068197
LUMENAFPMT エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2 LUMENA(ルーメナー) 27068197
LUMENAFPMT エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2 LUMENA(ルーメナー) 27068197
LUMENAFPMT エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2 LUMENA(ルーメナー) 27068197
LUMENAFPMT エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2 LUMENA(ルーメナー) 27068197

エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27068197品番LUMENAFPMT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

置くだけで充電可能なワイヤレス充電式のコードレス扇風機。
2500mAhバッテリーを内臓し、フル充電時において最大14時間の使用が可能。
低騒音ながらファンの回転は通常のコードレス扇風機より速い。
らせんを描きながら直線状に空気が動くエア・サーキュレーター構造。
電源ボタン一つで操作できる4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約4.5m先まで風が届きます。
モーターには省エネ・低騒音の高性能「BLDモーター」を採用。
本体カバーはワンタッチで取り外せて、お手入れもラクラク。
充電クレドールに置いたままでも使用可能で、固定のサーキュレーターとして室内の空気を動かし、冷暖房効率を上げることができるので、冷暖房費の節約にも役立ちます。

付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USBケーブル、充電クレドール、本体同カラーハンドストラップ仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/超微風モード13dB~)ミント質量(g)約165消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×36機能エア・サーキュレーター機能、4段階風量調整機能(超微風・微風・弱風・強風)、電源ボタン2秒長押しOFF、バッテリー充電・残量LED表示(充電ケーブルを繋げるか充電クレドールに置いた場合に表示)バッテリーLi-ion18650-3.7V風量調整充電時間(時間)フル充電時間/約3(5V/1A)、充電回数/1000回以上入力電流(A)DC5V 1(Max)バッテリー容量(mAh)2500稼働時間(時間)14(超微風)~3(強風)
注意
※本製品の保証は、正しくお使いいただいた場合に1年間有効となります。消費者による過失が認められた場合につきましては保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする